BAHCO WERKBLAD C75 RVS 53 1475KXXL-ACTSS

Roestvrijstalen bovenkant

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:1475KXXL-ACTSS
Rubix:A0772026
EAN:7314150459896
BAHCO WERKBLAD C75 RVS 53 1475KXXL-ACTSS
Technische samenvatting
Typeroestvrijstalen bovenkant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO WERKBLAD C75 RVS 53 1475KXXL-ACTSS


Roestvrijstalen blad compatibel met 53" trolleys
Het roestvrijstalen blad is ideaal voor steriele en zeer corrosieve omgevingen
Hoge slagvastheid
Snelle en eenvoudige montage op basis van vier punten
Interieur van MDF

Sterke punten

Roestvrijstalen bladen voor 1475KXXL gereedschapstrolley

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeroestvrijstalen bovenkant
Aantal elementen1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
406,67 excl. BTW
/ stuk
492,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen