Referenties
Elesa+Ganter:GN 5345.4-50-M10-E
Rubix:A0582114
Fabrikant:GN 5345.4-50-M10-E
EAN:4045525918672



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5345.4-50-M10-E
Roestvrijstalen driepuntsgrepen GN 5345.4 hebben gladde en gesloten oppervlakken. Ze zijn met name geschikt voor omgevingen met hoge hygiënische eisen. Door hun vorm kunnen er relatief grote koppels worden uitgeoefend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,98 excl. BTW
/ stuk
€ 65,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
