Referenties
Elesa+Ganter:GN 129.5-12-D-A4
Rubix:A0799248
Fabrikant:GN 129.5-12-D-A4
EAN:4045525925892



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER 3-DELIG GN 129.5-12-D-A4
Roestvrijstalen scharnieren GN 129.5 worden gebruikt voor opliggende deuren. Door de bevestiging aan de binnenkant zijn ze bijzonder geschikt voor deuren en kleppen die ter bescherming tegen manipulatie van buitenaf niet demonteerbaar mogen zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Type | d |
| Materiaal mantel | staal |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,65 excl. BTW
/ stuk
€ 148,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
