Referenties
Elesa+Ganter:GN 99.6-160-M20
Rubix:A0155022
Fabrikant:GN 99.6-160-M20
EAN:4045525424340





Productdetails : ELESA+GANTER SPANMOER GN 99.6-160-M20
Roestvrijstalen spanmoeren AISI 304
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 526 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,35 excl. BTW
/ stuk
€ 66,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
