ELESA+GANTER STELVOET GN 33-50-M16-200-B1-TK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-50-M16-200-B1-TK
Rubix:A0587730
Fabrikant:GN 33-50-M16-200-B1-TK
EAN:4045525024298
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-50-M16-200-B1-TK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-50-M16-200-B1-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 35,64 excl. BTW
/ stuk
€ 43,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm