ELESA+GANTER STELVOET GN 33-60-M16-100-B1-TK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-60-M16-100-B1-TK
Rubix:A0587697
Fabrikant:GN 33-60-M16-100-B1-TK
EAN:4045525024373
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-60-M16-100-B1-TK

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-60-M16-100-B1-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 30,57 excl. BTW
/ stuk
€ 36,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm