ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M8-63-B1-S
Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 33-80-M8-63-B1-S
Rubix:A0587563
Fabrikant:GN 33-80-M8-63-B1-S
EAN:4045525992207




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 63 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M8-63-B1-S
Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 63 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,14 excl. BTW
/ stuk
€ 38,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
63 mm