ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M12-100-B1-S

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-80-M12-100-B1-S
Rubix:A0587654
Fabrikant:GN 33-80-M12-100-B1-S
EAN:4045525991804
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M12-100-B1-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M12-100-B1-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht340 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad100 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 34,36 excl. BTW
/ stuk
€ 41,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm