ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M20-100-B1-VK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-80-M20-100-B1-VK
Rubix:A0587612
Fabrikant:GN 33-80-M20-100-B1-VK
EAN:4045525024892
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M20-100-B1-VK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M20-100-B1-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 55,84 excl. BTW
/ stuk
€ 67,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm