ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M24-125-B1-UK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-80-M24-125-B1-UK
Rubix:A0587582
Fabrikant:GN 33-80-M24-125-B1-UK
EAN:4045525992115
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M24-125-B1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-80-M24-125-B1-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht750 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 58,57 excl. BTW
/ stuk
€ 70,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm