ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-75-B1-V

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-75-B1-V
Rubix:A0587804
Fabrikant:GN 33-100-M16-75-B1-V
EAN:4045525023512
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-75-B1-V

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-75-B1-V


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 61,16 excl. BTW
/ stuk
€ 74,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm