ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-100-B1-T

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-100-B1-T
Rubix:A0587846
Fabrikant:GN 33-100-M16-100-B1-T
EAN:4045525023307
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-100-B1-T

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-100-B1-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 51,12 excl. BTW
/ stuk
€ 61,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm