ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M20-100-B1-V

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 33-100-M20-100-B1-V
Rubix:A0587816
Fabrikant:GN 33-100-M20-100-B1-V
EAN:4045525023550
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M20-100-B1-V
Technische samenvatting
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M20-100-B1-V


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,21 excl. BTW
/ stuk
81,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm
Select varianten (322)