ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M20-150-B1-VK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-100-M20-150-B1-VK
Rubix:A0587801
Fabrikant:GN 33-100-M20-150-B1-VK
EAN:4045525023642
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M20-150-B1-VK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M20-150-B1-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 75,50 excl. BTW
/ stuk
€ 91,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm