ELESA+GANTER STELVOET GN 43-50-M8-40-D1-S
Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 43-50-M8-40-D1-S
Rubix:A0578933
Fabrikant:GN 43-50-M8-40-D1-S
EAN:4045525052819




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 40 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-50-M8-40-D1-S
Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,81 excl. BTW
/ stuk
€ 15,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
40 mm