ELESA+GANTER STELVOET GN 43-50-M12-60-D3-S

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 43-50-M12-60-D3-S
Rubix:A0579006
Fabrikant:GN 43-50-M12-60-D3-S
EAN:4045525052055
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-50-M12-60-D3-S
Technische samenvatting
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-50-M12-60-D3-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,11 excl. BTW
/ stuk
23,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm
Select varianten (650)