ELESA+GANTER STELVOET GN 43-50-M16-200-D1-TK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-50-M16-200-D1-TK
Rubix:A0578951
Fabrikant:GN 43-50-M16-200-D1-TK
EAN:4045525052543
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-50-M16-200-D1-TK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-50-M16-200-D1-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 28,55 excl. BTW
/ stuk
€ 34,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm