ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M8-50-D0-SK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-60-M8-50-D0-SK
Rubix:A0578735
Fabrikant:GN 43-60-M8-50-D0-SK
EAN:4045525055230
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M8-50-D0-SK

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M8-50-D0-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad50 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 13,01 excl. BTW
/ stuk
€ 15,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

50 mm