ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M10-100-D1-SK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-60-M10-100-D1-SK
Rubix:A0578909
Fabrikant:GN 43-60-M10-100-D1-SK
EAN:4045525053007
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M10-100-D1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M10-100-D1-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 16,25 excl. BTW
/ stuk
€ 19,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm