ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M10-80-D1-S

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M10-80-D1-S
Rubix:A0578701
Fabrikant:GN 43-80-M10-80-D1-S
EAN:4045525055575
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M10-80-D1-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M10-80-D1-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht240 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad80 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 21,46 excl. BTW
/ stuk
€ 25,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

80 mm