ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-100-D0-S

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M12-100-D0-S
Rubix:A0578697
Fabrikant:GN 43-80-M12-100-D0-S
EAN:4045525055612
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-100-D0-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-100-D0-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
20,55 excl. BTW
/ stuk
24,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm