ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-125-D3-SK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M12-125-D3-SK
Rubix:A0578686
Fabrikant:GN 43-80-M12-125-D3-SK
EAN:4045525055728
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-125-D3-SK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-125-D3-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 36,48 excl. BTW
/ stuk
€ 44,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm