ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-32-D0-X

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M12-32-D0-X
Rubix:A0578685
Fabrikant:GN 43-80-M12-32-D0-X
EAN:4045525055735
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-32-D0-X

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M12-32-D0-X


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad32 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 18,64 excl. BTW
/ stuk
€ 22,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

32 mm