ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M16-100-D0-T

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M16-100-D0-T
Rubix:A0578669
Fabrikant:GN 43-80-M16-100-D0-T
EAN:4045525055889
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M16-100-D0-T

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M16-100-D0-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 24,87 excl. BTW
/ stuk
€ 30,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm