ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M16-135-D3-W

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M16-135-D3-W
Rubix:A0578628
Fabrikant:GN 43-80-M16-135-D3-W
EAN:4045525056350
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M16-135-D3-W

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M16-135-D3-W


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad135 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 70,80 excl. BTW
/ stuk
€ 85,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

135 mm