ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-100-D0-U

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M20-100-D0-U
Rubix:A0578568
Fabrikant:GN 43-80-M20-100-D0-U
EAN:4045525057258
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-100-D0-U

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-100-D0-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 31,03 excl. BTW
/ stuk
€ 37,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm