ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-150-D0-VK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M20-150-D0-VK
Rubix:A0578526
Fabrikant:GN 43-80-M20-150-D0-VK
EAN:4045525057678
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-150-D0-VK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M20-150-D0-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 48,32 excl. BTW
/ stuk
€ 58,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm