ELESA+GANTER STELVOET GN 31-60-M16-200-B4-U
Roestvrijstalen stelvoeten, voor hygiënische toepassingen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 31-60-M16-200-B4-U
Rubix:A0589357
Fabrikant:GN 31-60-M16-200-B4-U
EAN:4045525016569




Technische samenvatting
| Diameter basis | 60 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 200 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 31-60-M16-200-B4-U
Roestvrijstalen stelvoeten GN 31 met gevulkaniseerd rubber (type B3, B4, C3 en C4) en de schroefversie W zijn een hygiënische versie die het EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE USDA (US Department of Agriculture) heeft verkregen. Roestvrijstalen stelvoeten GN 31 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Diameter basis | 60 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,59 excl. BTW
/ stuk
€ 68,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
200 mm