ELESA+GANTER STELVOET GN 31-80-M24-125-B3-T

Roestvrijstalen stelvoeten, voor hygiënische toepassingen

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 31-80-M24-125-B3-T
Rubix:A0588827
Fabrikant:GN 31-80-M24-125-B3-T
EAN:4045525021433
ELESA+GANTER STELVOET GN 31-80-M24-125-B3-T

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 31-80-M24-125-B3-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 31 met gevulkaniseerd rubber (type B3, B4, C3 en C4) en de schroefversie W zijn een hygiënische versie die het EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE USDA (US Department of Agriculture) heeft verkregen. Roestvrijstalen stelvoeten GN 31 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 57,24 excl. BTW
/ stuk
€ 69,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm