ELESA+GANTER STELVOET GN 31-120-M30-100-B1-U

Roestvrijstalen stelvoeten, voor hygiënische toepassingen

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 31-120-M30-100-B1-U
Rubix:A0589655
Fabrikant:GN 31-120-M30-100-B1-U
EAN:4045525990357
ELESA+GANTER STELVOET GN 31-120-M30-100-B1-U

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm30
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 31-120-M30-100-B1-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 31 met gevulkaniseerd rubber (type B3, B4, C3 en C4) en de schroefversie W zijn een hygiënische versie die het EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE USDA (US Department of Agriculture) heeft verkregen. Roestvrijstalen stelvoeten GN 31 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm30
Lengte schroefdraad100 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
88,02 excl. BTW
/ stuk
106,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm