ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-75-D1-VK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-75-D1-VK
Rubix:A0580512
Fabrikant:GN 21-80-M16-75-D1-VK
EAN:4045525949058
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-75-D1-VK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-75-D1-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1315 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Aangepaste tariefcode84879059
89,55 excl. BTW
/ stuk
108,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm