ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-100-D0-VK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-100-D0-VK
Rubix:A0582765
Fabrikant:GN 21-80-M16-100-D0-VK
EAN:4045525949072
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-100-D0-VK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-100-D0-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht451 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 84,72 excl. BTW
/ stuk
€ 102,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm