ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M20-54-D0-X

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-54-D0-X
Rubix:A0582712
Fabrikant:GN 21-80-M20-54-D0-X
EAN:4045525948662
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M20-54-D0-X

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M20-54-D0-X


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht425 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad54 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 79,87 excl. BTW
/ stuk
€ 96,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

54 mm