ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M20-200-D0-UK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-200-D0-UK
Rubix:A0582717
Fabrikant:GN 21-80-M20-200-D0-UK
EAN:4045525945555
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M20-200-D0-UK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M20-200-D0-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht761 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 95,25 excl. BTW
/ stuk
€ 115,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm