Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-168-D1-W
Rubix:A0580454
Fabrikant:GN 21-80-M24-168-D1-W
EAN:4045525947894




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 168 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-168-D1-W
Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1069 g |
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 168 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,85 excl. BTW
/ stuk
€ 180,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
168 mm