ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-125-D0-U

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-125-D0-U
Rubix:A0582704
Fabrikant:GN 21-80-M24-125-D0-U
EAN:4045525945685
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-125-D0-U

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-125-D0-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht684 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
91,86 excl. BTW
/ stuk
111,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm