ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-150-D0-U

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-150-D0-U
Rubix:A0582700
Fabrikant:GN 21-80-M24-150-D0-U
EAN:4045525945692
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-150-D0-U

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M24-150-D0-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht765 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 92,04 excl. BTW
/ stuk
€ 111,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm