Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-100-M10-38-D0-X
Rubix:A0582948
Fabrikant:GN 21-100-M10-38-D0-X
EAN:4045525948716




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 38 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M10-38-D0-X
Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 38 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,24 excl. BTW
/ stuk
€ 110,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
38 mm