Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-100-M12-100-D0-S
Rubix:A0582770
Fabrikant:GN 21-100-M12-100-D0-S
EAN:4045525950443




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M12-100-D0-S
Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 551 g |
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,01 excl. BTW
/ stuk
€ 113,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
100 mm