ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M12-125-D1-SK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-100-M12-125-D1-SK
Rubix:A0580747
Fabrikant:GN 21-100-M12-125-D1-SK
EAN:4045525937857
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M12-125-D1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M12-125-D1-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 103,85 excl. BTW
/ stuk
€ 125,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm