Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-100-M16-194-D0-W
Rubix:A0582909
Fabrikant:GN 21-100-M16-194-D0-W
EAN:4045525948006




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 194 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-194-D0-W
Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 817 g |
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 194 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,35 excl. BTW
/ stuk
€ 163,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
194 mm