ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-100-D0-TK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-100-M16-100-D0-TK
Rubix:A0582930
Fabrikant:GN 21-100-M16-100-D0-TK
EAN:4045525938014
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-100-D0-TK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-100-D0-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht648 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 97,95 excl. BTW
/ stuk
€ 118,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm