Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-100-M20-55-D0-X
Rubix:A0582875
Fabrikant:GN 21-100-M20-55-D0-X
EAN:4045525948983




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 55 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M20-55-D0-X
Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 606 g |
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,95 excl. BTW
/ stuk
€ 119,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
55 mm