ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M20-125-D1-VK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-100-M20-125-D1-VK
Rubix:A0580693
Fabrikant:GN 21-100-M20-125-D1-VK
EAN:4045525949690
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M20-125-D1-VK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M20-125-D1-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht842 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 124,84 excl. BTW
/ stuk
€ 151,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm