Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-120-M20-100-D0-UK
Rubix:A0582841
Fabrikant:GN 21-120-M20-100-D0-UK
EAN:4045525946682




Technische samenvatting
| Diameter basis | 120 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M20-100-D0-UK
Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1279 g |
| Diameter basis | 120 mm |
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,12 excl. BTW
/ stuk
€ 169,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
100 mm