ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M24-100-D0-TK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-120-M24-100-D0-TK
Rubix:A0582824
Fabrikant:GN 21-120-M24-100-D0-TK
EAN:4045525938991
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M24-100-D0-TK

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M24-100-D0-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1259 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 157,14 excl. BTW
/ stuk
€ 190,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm