ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M30-200-D1-TK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-120-M30-200-D1-TK
Rubix:A0580580
Fabrikant:GN 21-120-M30-200-D1-TK
EAN:4045525939356
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M30-200-D1-TK

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm30
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M30-200-D1-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm30
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 204,31 excl. BTW
/ stuk
€ 247,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm