ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 413-6-M12X1,5-AK-NI
Roestvrijstalen vergrendelingsbout
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 413-6-M12X1,5-AK-NI
Rubix:A0577701
Fabrikant:GN 413-6-M12X1,5-AK-NI
EAN:4045525864344




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Uitvoering | gn 413 |
| Pindiameter | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 413-6-M12X1,5-AK-NI
Door zijn vorm kan de trekringschroef van de roestvrijstalen vergrendelingsbouten GN 413 zowel als inschroefhulp bij de montage worden gebruikt als ook als vergrendelingsblokkering (vorm C / vorm CK). Vergrendelingsbouten met vergrendelingsblokkering worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de trekringschroef na het indraaien van de pen 90° gedraaid. Door een vergrendelingsinkeping wordt de ring in deze positie gehouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Uitvoering | gn 413 |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | ak |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,42 excl. BTW
/ stuk
€ 24,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen