ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612.3-8-16-A-NI
Roestvrijstalen vergrendelingspen om aan te lassen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 612.3-8-16-A-NI
Rubix:A0794056
Fabrikant:612.3-8-16-A-NI
EAN:4045525067349



Productdetails : ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612.3-8-16-A-NI
Roestvrijstalen vergrendelingspennen GN 612.3 worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Door de pen 180° te draaien, wordt de vergrendelingspen ingetrokken. Dankzij de vergrendelingsinkeping kan de pen in beide posities worden vastgezet. Door de vierkante vorm kan de grendel in elke gewenste positie worden vastgelast. Om sterke verhitting en daarmee een verandering van de veereigenschappen te voorkomen, wordt aanbevolen om de grendel met laspunten te bevestigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Pindiameter | 8 mm |
| Vorm | a |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,53 excl. BTW
/ stuk
€ 44,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
