ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612-10-M16-BK-NI
Roestvrijstalen vergrendelingspen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 612-10-M16-BK-NI
Rubix:A0794191
Fabrikant:GN 612-10-M16-BK-NI
EAN:4045525592520






Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
|---|---|
| Pindiameter | 10 mm |
| Vorm | bk |
Productdetails : ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612-10-M16-BK-NI
Roestvrijstalen vergrendelingspennen GN 612 worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Door de pen 180° te draaien, wordt de vergrendelingspen ingetrokken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Pindiameter | 10 mm |
| Vorm | bk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,69 excl. BTW
/ stuk
€ 45,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen